Prodotti /

Cod. Rexel
CP1015486
Cod. Produttore
1015486
Cod. EAN
4012195015611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Tipo: a due linguette
  • Lunghezza: 59,3 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Codice: 823 593 FT
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 59,3 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

59,3 mm

Serie

Fastening clip