Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Fascette Cablaggio

Filtri

Disponibilità (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Accessori di Cablaggio e Siglatura Fascette Cablaggio
Cod. Rexel: MTFL15NC
Cod. Produttore: FL15NC

Le fascette per il cablaggio sono un sistema di fissaggio applicato a cavi e fili elettrici, che vengono impiegate per l’appunto nei cablaggi degli impianti elettrici.
Esistono diverse tipologie di fascette per il cablaggio a seconda delle diverse esigenze applicative. In commercio troviamo: fascette di cablaggio a dentatura interna ed esterna, fascette di cablaggio senza dentatura, fascette di cablaggio riapribili, fascette di cablaggio in acciaio inox e fascette di cablaggio con elementi di fissaggio.

 

A cosa servono le fascette

Le fascette per il cablaggio vengono impiegate per l’appunto nel cablaggio per fissare/vincolare i cavi elettrici o per organizzarli. 
 

Le misure delle fascette

Sul mercato esistono diverse misure e dimensioni di fascette. Le lunghezze possono andare dai 100 mm sino ai 450 mm e oltre. Anche le dimensioni possono variare, per tale motivo è sempre bene sceglierle in adeguamento alla misura del cavo che si vuole andare a stringere o comunque considerare le dimensioni delle componenti dell’impianto che devono essere unite. In commercio possiamo trovare fascette con larghezze che vanno dai 2,5 mm e fino a 8 mm. Certamente ogni casa produttrice possiede le proprie caratteristiche e pertanto le misure saranno diverse fra le diverse proposte di prodotto del mercato.