Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014099
Cod. Produttore
1014099
Cod. EAN
4012195013877

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio 16 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: CP1014099
  • Tipo: Collare con linguetta
  • Applicazione: Fissaggio sicuro
  • Dimensione: 16 mm
  • Uso: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 16 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

15,2 mm

Serie

Fastening clip