Prodotti /

Cod. Rexel
CP1014501
Cod. Produttore
1014501
Cod. EAN
4012195567011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio 25 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: CP1014501
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo: Collare con linguetta
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Dimensioni: 25 mm
  • Modello: 822 25 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 25 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

Serie

Fastening clip