Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC5142
Cod. Produttore
TC5142
Cod. EAN
5414363058830

Informazioni di prodotto

BASE TC142 100PZ

Documentazione tecnica

Supporto a sella per fascette di larghezza fino a 7.6mm, realizzato in poliammide 6.6, con foro di montaggio, dimensioni 14.2x23.4mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

altezza

10.72 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

14.29 mm

lunghezza

23.42 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

5.2 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

BASE TC142 100PZ