Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM49BMC101
Cod. Produttore
49BMC101
Cod. EAN
8023903449051

Informazioni di prodotto

BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 1 TASTO

Documentazione tecnica

24Base microfonica di servizio dotata di 1 tasto per comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live" mediante la pressione del pulsante "TALK". Pu? operare sull?intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMC101 ? provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV ? 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso ? protetto da uno sportellino metallico. La base ? da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli a ghiera Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.

Produttore

BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 1 TAST