Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036937
Cod. Produttore
036937
Cod. EAN
3414970696625

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 800x600x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo con porta cieca - altezza 800mm - larghezza 600mm - profondità 300mm

con piastra di montaggio

con serratura

altezza

800 mm

profondità interna

280 mm

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

profondità di incasso

305 mm

numero RAL

7035

classe di protezione

I

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di montaggio

apparente

adatto per uso esterno

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

spessore materiale scatola

1.25 mm

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

Atlantic Metal Con Piastra 800X600X

€ 261,21 x 1 pz.
(pz.)