Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYFMPLA
Cod. Produttore
NSYFMPLA
Cod. EAN
3606480193569

Informazioni di prodotto

Staffe di fissaggio a parete (4 pezzi)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffe fissaggio a parete

larghezza

160 mm

altezza

150 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Staffe fissaggio a parete set 4 pezzi supporto montaggio elettrico

€ 22,38 x 1 pz.
(pz.)