Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
1056 mm
esecuzione della superficie
non trattato
profondità
350 mm
larghezza
852 mm
numero di porte
1
adatto per montaggio metrico
numero RAL
7035
qualità del materiale
poliestere
colore
grigio
resistenza agli urti
IK10
materiale
plastica
numero di serrature
grado di protezione (IP)
IP66
possibilità di fissaggio a parete
Serie
PanelSeT_PLM
montaggio a parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te