Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPFPLMG
Cod. Produttore
NSYPFPLMG
Cod. EAN
3606480774331

Informazioni di prodotto

4 staffe in materiale isolante per fissaggio a parete RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT da PLM3025 a 108 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.

larghezza

255 mm

altezza

308 mm

profondità

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Staffa isolante poliammide 4 pezzi fissaggio parete carico 200 kg grigio RAL 7035

€ 31,68 x 1 pz.
(pz.)