Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPFXPLM
Cod. Produttore
NSYPFXPLM
Cod. EAN
3606480191978

Informazioni di prodotto

4 staffe inox per PanelSeT PLM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 4 staffe di fissaggio a parete in acciaio inox per PLM3025 fino a 108. Multiuso 40 x 155 x 80 mm Supporto di fissaggio a parete. Montaggio dall'alto e dal basso, sul retro dell'armadio. Realizzato in acciaio inox. Fissaggio avvitato dall'esterno.

larghezza

155 mm

altezza

40 mm

profondità

80 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

PanelSeT PLM

Produttore

Staffa inox fissaggio a parete set 4 pezzi per armadi PLM3025 uso elettrico

€ 41,98 x 1 pz.
(pz.)