Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036931
Cod. Produttore
036931
Cod. EAN
3414970696595

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 800x600x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo con porta cieca - altezza 800mm - larghezza 600mm - profondità 250mm

adatto per uso esterno

con piastra di montaggio

con serratura

altezza

800 mm

profondità interna

230 mm

larghezza

600 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

profondità

250 mm

spessore materiale scatola

1 mm

numero RAL

7035

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

profondità di incasso

255 mm

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

tipo di copertura

porta

superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP66

colore

grigio

Produttore

Atlantic Metal Con Piastra 800X600X