Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione nominale per DC
220 V
larghezza in unità di suddivisione
4
assorbimento di potenza
90 VA
potenza erogata
60 W
profondità
56.5 mm
altezza
85.3 mm
larghezza
70 mm
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
max. corrente d’uscita 1
2.8 A
valore nominale corrente d'uscita 1
2.5 A
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
110 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
resistente a corto circuito
montaggio su guida portante possibile
tensione d’uscita regolata
stabilizzato
adatto per installazione in serie
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te