Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP67
tensione di alimentazione nominale per DC
11 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
230 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
220 V
2a tensione d’uscita
1a tensione d’uscita
montaggio a parete possibile
profondità
25 mm
altezza
50 mm
larghezza
potenza erogata
24 W
assorbimento di potenza
12 VA
valore nominale corrente d'uscita 2
1 A
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale tensione d'uscita 2
12 V
valore nominale tensione d'uscita 1
max. corrente d’uscita 2
max. corrente d’uscita 1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te