Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1092/803
Cod. Produttore
1092/803
Cod. EAN
8021156061884

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 Vcc
  • Corrente: 1000 mA
  • Grado di protezione: IP66
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: UR1092/803
Alimentatore da 12 Volt in corrente continua con grado di protezione IP66, ideale per installazioni in ambienti esterni o soggetti a polvere e acqua. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e protetta. La sua robustezza e resistenza lo rendono perfetto per impianti elettrici dove è necessaria una protezione elevata contro agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Alimentatore 12Vcc, IP66, 1000mA

Produttore

Alimentatore 12Vcc 1000mA IP66 per esterni