Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223759
Cod. Produttore
223759
Cod. EAN
8016978104222

Informazioni di prodotto

Amplificatore terrestre con tecnologia T2 ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a ingressi separati e regolazioni indipendenti del guadagno
  • Risparmio di tempo con controllo preciso e rapido del segnale
  • Bassa figura di rumore per una migliore qualità del segnale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato guadagno di 25dB per una ricezione ottimale
  • Filtro integrato per eliminare interferenze 5G
  • Supporto per tecnologia T2 e banda UHF con uscita fino a 116dBμV
Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

25 dB

amplificazione B III

21 dB

Produttore

MAP2R345U T2 AMP4I 3+DAB,4,5,U21/25

€ 41,38 x 1 pz.
(pz.)