Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270021
Cod. Produttore
270021
Cod. EAN
8016978095063

Informazioni di prodotto

Alimentatore switching miniaturizzato 12V ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e alla spina di tipo C
  • Risparmio di tempo con connessione diretta alla rete elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico per maggiore efficienza
  • Alimentazione stabile a 12V per dispositivi elettronici sensibili
Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

200 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

MINI power 12P PSU 12V 200mA Cavo

€ 20,63 x 1 pz.
(pz.)