Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14041
Cod. Produttore
14041
Cod. EAN
8007352108882

Informazioni di prodotto

Copriforo bianco ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diversi supporti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design pulito e discreto
  • Materiale durevole e resistente
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, bianco

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Produttore

Copriforo bianco durevole per installazioni elettriche rapide e compatibili con diversi supporti

€ 0,8753 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info