Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287189
Cod. Produttore
287189
Cod. EAN
8016978090532

Informazioni di prodotto

Connettore di tipo F a vite, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fissaggio a vite
  • Risparmio di tempo grazie al fissaggio del cavo da 5 mm
  • Compatibilità con sistemi coassiali standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Minore perdita di segnale e migliore qualità
  • Durata prolungata nel tempo
Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 5 mm ad avvitare.

max. corrente d’esercizio di un contatto

1 A

diametro del contatto maschio

0.8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione del contatto

spina

impedenza

75 Ohm

tipo di connettore

F

tipo di collegamento

vite

tipo di cavo

RG 6

esecuzione

connettore (plug)

Produttore

CF50B Conn.F avvitare 5,0mm

€ 0,7686 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info