Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350070
Cod. Produttore
BIZ350070
Cod. EAN
3701395171043

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura uso: 0-90 °C
  • Autoestinguenti e resistenti
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico nero, realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, ideale per isolamento, protezione e individuazione elettrica. Caratterizzato da un'ottima conformabilità, resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità, è autoestinguente e ritarda la propagazione della fiamma. Adatto per fasciatura e riparazione di cavi e fili a bassa tensione, offre elevate prestazioni meccaniche e rigidità dielettrica fino a 40 kV/mm. Le dimensioni sono 19 mm di larghezza, 0,15 mm di spessore e 20 metri di lunghezza, con temperatura di utilizzo da 0 a +90 °C e installazione fino a -10 °C. Senza piombo e conforme alla norma EN 60454, è un prodotto sicuro e affidabile per applicazioni elettriche generali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, nero, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante nero 19mmx20m PVC elettrico professionale

€ 1,50 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info