Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287460
Cod. Produttore
287460
Cod. EAN
8016978101221

Informazioni di prodotto

Derivatore a morsetto della serie DEM, ideale per installazioni TV e Satellite.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al morsetto rapido
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con banda larga 5-2400 MHz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Attenuazione costante di 10 dB per segnale stabile
  • Qualità del segnale ottimizzata in banda TV e Satellite
  • Affidabilità e durata nel tempo
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di passaggio

1.7 dB

max. attenuazione di derivazione/distributore

10 dB

numero di uscite

1

esecuzione

derivazione

Produttore

DE110M DER 1OUT 5-2400 10dB MOR

€ 8,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info