›

FRO-H2OB HP 4X0,5 DIN47100 SH M

Cod. Rexel GCG6004050580
Cod. Produttore G6004050580

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-H2OB HP
  • Sezione: 4x0,5 mm²
  • Normativa: DIN47100
  • Isolamento: Alta qualità
  • Struttura: Rigida
  • Protezione: CPR e NEMA
  • Colore: Codificato
  • Serie: GCG6004050580

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG6004050580 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche secondo le normative DIN47100. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un isolamento e una protezione superficiale che garantiscono affidabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e sicura, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. Il colore del cavo e dei connettori è studiato per facilitare il riconoscimento e la corretta configurazione delle connessioni. La compatibilità con sistemi di protezione come CPR e NEMA assicura un impiego versatile e conforme alle normative internazionali. Questo cavo è adatto per impieghi che richiedono elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, offrendo sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche di medie e grandi dimensioni.
FRO-H2OB HP 4X0,5 DIN47100 SH M
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m