›

FG16OH2R16 SCH.CCA 4G10 BOB

Cod. Rexel GCG3404400599
Cod. Produttore G3404400599

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Conduttori: 4G10
  • Materiale: Rame stagnato
  • Sezione: 10 mm²
  • Serie: GCG3404400599
  • Colore: Standard
  • Applicazioni: Potenza e controllo
  • Certificazioni: Classe sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG3404400599 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. Il cavo presenta un colore standard che facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura rigida assicura una facile posa e una lunga durata nel tempo. Ideale per connessioni di potenza e controllo, questo cavo è compatibile con diverse normative di sicurezza e classe di protezione. La sua costruzione robusta e il materiale isolante di alta qualità lo rendono adatto per ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. Un elemento essenziale per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche di livello superiore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FG16OH2R16 SCH.CCA 4G10 BOB