›

FG16OH2R16 SCH.CCA 4G1,50 B

Cod. Rexel GCG3404200599
Cod. Produttore G3404200599

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Sezione conduttore: 4G1,50 mm²
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Alta qualità, resistente
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Serie: GCG3404200599
  • Colore: Per identificazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG3404200599 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è conforme agli standard di protezione IP e NEMA, assicurando elevato livello di protezione contro polvere e umidità. Il cavo presenta un isolamento di qualità superiore, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La sezione del conduttore è compatibile con le normative di sicurezza europee, e il colore del rivestimento permette una facile identificazione e gestione dei circuiti. La tipologia di collegamento e il tipo di fissaggio sono studiati per una facile installazione e manutenzione. Questo cavo è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione, offrendo prestazioni ottimali in termini di efficienza e sicurezza.
FG16OH2R16 SCH.CCA 4G1,50 B