› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 2X1,00Mmâ² Fro-ob Hp Unel Matassa

Cod. Rexel GCG5202150599B
Cod. Produttore G5202150599

Informazioni principali

  • Tipo: FRO-OB HP 2X1,00
  • Conduttori: 2 fili da 1,00 mm²
  • Standard: UNEL M CCAS3
  • Isolamento: Alta protezione
  • Applicazione: Industriale e professionale
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: GCG5202150599B

Descrizione del prodotto

Il prodotto GCG5202150599B rappresenta un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione professionale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il cavo presenta un isolamento di livello elevato che assicura protezione contro agenti esterni e cortocircuiti, mantenendo le prestazioni ottimali anche in ambienti impegnativi. La sua struttura è compatibile con le normative di sicurezza e protezione IP, offrendo un grado di protezione adeguato per l'uso in contesti industriali e civili. La colorazione del cavo e dei componenti è studiata per facilitare l'identificazione e la gestione dei circuiti. La versatilità di applicazione si estende a molteplici configurazioni di posa e montaggio, grazie alle caratteristiche tecniche di rigidità e compatibilità con diversi sistemi di fissaggio. Questo cavo si distingue per la qualità del materiale del conduttore e la precisione costruttiva, rendendolo una scelta affidabile per installazioni durature e sicure. Descrizione del produttore: Il prodotto GCG5202150599B rappresenta un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di installazione professionale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il cavo presenta un isolamento di livello elevato che assicura protezione contro agenti esterni e cortocircuiti, mantenendo le prestazioni ottimali anche in ambienti impegnativi. La sua struttura è compatibile con le normative di sicurezza e protezione IP, offrendo un grado di protezione adeguato per l'uso in contesti industriali e civili. La colorazione del cavo e dei componenti è studiata per facilitare l'identificazione e la gestione dei circuiti. La versatilità di applicazione si estende a molteplici configurazioni di posa e montaggio, grazie alle caratteristiche tecniche di rigidità e compatibilità con diversi sistemi di fissaggio. Questo cavo si distingue per la qualità del materiale del conduttore e la precisione costruttiva, rendendolo una scelta affidabile per installazioni durature e sicure.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo 2X1,00Mmâ² Fro-ob Hp Unel Matassa