›

FRO-JB HP 3G0,50 UNEL M CCAS3

Cod. Rexel GCG5303050580
Cod. Produttore G5303050580
Cod. EAN 8054313026723

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Facile
  • Durata: Elevata
  • Serie: CCAS3
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FRO-JB HP 3G0,50 UNEL M CCAS3 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da una costruzione robusta e da componenti di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche stabili e resistenti. La sua configurazione 3G0,50 indica la presenza di tre conduttori con sezione di 0,50 mm², adatta per impianti elettrici di precisione e di piccole dimensioni. Questo dispositivo assicura prestazioni ottimali nel campo dell’elettricità, offrendo facilità di montaggio e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FRO-JB HP 3G0,50 UNEL M CCAS3
€ 0,6378 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m