›

FRO-JB HP 3G0,75 UNEL M CCAS3

Cod. Rexel GCG5303100580
Cod. Produttore G5303100580
Cod. EAN 8054313006787

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Connessioni: Precise e durature
  • Serie: FRO-JB HP
  • Resistenza: Elevata nel tempo
  • Struttura: Compatta e funzionale
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FRO-JB HP 3G0,75 UNEL M CCAS3 è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Si tratta di un componente specifico per impianti elettrici, caratterizzato da una configurazione a tre conduttori da 0,75 mm², ideale per connessioni precise e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conducibilità elettrica e resistenza nel tempo, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un elemento essenziale per realizzare collegamenti efficienti e sicuri.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FRO-JB HP 3G0,75 UNEL M CCAS3
€ 0,8558 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m