›

FRO-H2OB HP 2X0,5 DIN47100 SH M

Cod. Rexel GCG6002050580
Cod. Produttore G6002050580

Informazioni principali

  • Sezione: 2x0,5 mm²
  • Standard: DIN47100
  • Isolamento: Alta protezione
  • Schermatura: Contro interferenze
  • Uso: Industriale e domestico
  • Resistenza: UV e agenti atmosferici
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: FRO-H2OB HP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GCG6002050580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e domestiche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta una struttura robusta che garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua composizione permette una trasmissione efficiente dell'energia, rispettando gli standard DIN47100. Il cavo è caratterizzato da un isolamento di livello superiore, che assicura protezione contro cortocircuiti e sovratensioni, e da una schermatura efficace che minimizza interferenze elettromagnetiche. La sezione conduttore di 2x0,5 mm² lo rende ideale per collegamenti di potenza di media intensità, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. La qualità dei materiali e la cura nella realizzazione assicurano un prodotto conforme alle normative di sicurezza e alle certificazioni europee. La finitura esterna resistente ai agenti atmosferici e ai raggi UV lo rende adatto anche per installazioni all'aperto. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile e performante per ogni esigenza di alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FRO-H2OB HP 2X0,5 DIN47100 SH M