Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223615
Cod. Produttore
223615
Cod. EAN
8016978104253

Informazioni di prodotto

Centralino amplificatore terrestre T2 con 4 ingressi, ideale per installazioni efficienti e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a ingressi separati e regolazioni indipendenti.
  • Risparmio di tempo con controllo del guadagno fino a 35dB e livelli regolabili.
  • Autoalimentato, elimina necessità di alimentazioni esterne complesse.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile con livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF.
  • Riduzione delle interferenze 5G grazie al filtro integrato a 694MHz.
  • Qualità audio/video migliorata con bassa figura di rumore.
Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

numero di uscite

1

numero di ingressi

4

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentatore

incassato

amplificazione B IV/V

35 dB

amplificazione B III

35 dB

Produttore

MBJ3R345U T2 CENTR.4IN 3+DAB,4,5,U

€ 129,68 x 1 pz.
(pz.)