Torna indietro

Filtri attivi
Categoria FTTH e accessori

Filtri

Disponibilità (272)
numero di fibre (64)
Con alette bloccacavo (63)
tipo di fibra (58)
colore del rivestimento (56)
categoria (53)
Senza alogeno secondo IEC 60754-1 (48)
tipo di connettore (47)
terreno (44)
tipo di filo (44)
numero di fibre per ogni filo (43)
cavo senza metallo (43)
Geometria del cavo (43)
272 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Domotica e Building Automation FTTH e accessori
Cod. Rexel: GGDTIO4F20M
Cod. Produttore: DTIO4F20M
Cod. Rexel: GGDTIO4F30M
Cod. Produttore: DTIO4F30M
Cod. Rexel: GGDTIO4F40M
Cod. Produttore: DTIO4F40M
Cod. Rexel: GGDTIO4F60M
Cod. Produttore: DTIO4F60M
Cod. Rexel: GGIP65BOX4FO
Cod. Produttore: IP65BOX4FO
Cod. Rexel: GGPRI48RACK7
Cod. Produttore: PRI48RACK7
Cod. Rexel: GGS3M657SCA2M
Cod. Produttore: S3M657SCA2M
Cod. Rexel: GGTERMINALBOX
Cod. Produttore: TERMINALBOX
Cod. EAN: 3700575917815
Cod. Rexel: GGDTIO4F50M
Cod. Produttore: DTIO4F50M
Cod. Rexel: GGMINIPLC1X32
Cod. Produttore: MINIPLC1X32
Cod. Rexel: GGPTO4SCAPCS
Cod. Produttore: PTO4SCAPCS
Cod. Rexel: GGMINIPLC1X4
Cod. Produttore: MINIPLC1X4
Cod. Rexel: GGMINIPLC1X8
Cod. Produttore: MINIPLC1X8
Cod. Rexel: GGMINIPLC1X2
Cod. Produttore: MINIPLC1X2
Cod. Rexel: FAITEF8/35
Cod. Produttore: 3200015
Cod. Rexel: FAITSTOM/812
Cod. Produttore: 3201012
Cod. Rexel: FAITEF4/25
Cod. Produttore: 3200005
Cod. Rexel: FAITEF4/30
Cod. Produttore: 3200006
Cod. Rexel: FAITEF4/40
Cod. Produttore: 3200007
Cod. Rexel: FY287516
Cod. Produttore: 287516
Cod. EAN: 8016978102204
Cod. Rexel: MGVDIRCSOE
Cod. Produttore: VDIRCSOE
Cod. EAN: 3606489478001
Cod. Rexel: MGVDIRSPLITTER1
Cod. Produttore: VDIRSPLITTER1X8
Cod. EAN: 3606489478025
Cod. Rexel: MGVDICESM65708L
Cod. Produttore: VDICESM65708L
Cod. EAN: 3606489477936
Cod. Rexel: GWGW38326
Cod. Produttore: GW38326
Cod. EAN: 8034035018497
Cod. Rexel: GWGW38331
Cod. Produttore: GW38331
Cod. EAN: 8034035018503
1 2 3 ... 11 »

Cosa significa avere una casa domotica

La casa domotica è quindi una casa intelligente. Questo significa che a distanza sarà possibile gestire e programmare tutti gli elettrodomestici collegati al sistema di domotica della casa. Avere una casa domotica è quindi sinonimo di comfort ed efficienza.


Come funziona la domotica

Nella domotica casa, l’interazione reciproca degli impianti presenti in casa è fondamentale. Questa si basa su una tecnologia di automazione, che si basa sul Bus o meglio un sistema elettrico in grado di comandare e gestire un insieme integrato di funzioni complesse e semplici. Il Bus contemporaneamente alimenta e scambia informazioni fra i dispositivi. Questo non è altro che un doppino intrecciato. I dispositivi dell’impianto domotico si scambiano informazioni su un supporto di comunicazione che può essere: cavo coassiale, fibra ottica o doppino telefonico. L’impianto Bus può servirsi di uno o più di questi supporti di comunicazione. Il Bus permette a un solo dispositivo alla volta di trasmettere una informazione. Il messaggio viene inviato tipicamente da un dispositivo di comando che è messo in relazione con un dispositivo attuatore. L’attuatore, una volta ricevuto il messaggio, invia un segnale di ritorno e avvisa della corretta ricezione del comando.


Tutti i sistemi domotici (interruttori, climatizzazione, elettrodomestici, tapparelle, ecc.)

Tramite la domotica è possibile gestire diversi aspetti/ambienti della casa come:

- illuminazione: gestione automatica delle luci come spegnimento, regolazione e accensione
- termoregolazione e climatizzazione: gestione della temperatura nei diversi contesti dell’abitazione
- apertura e chiusura delle porte: gestione automatica delle porte, cancelli, tende, basculanti e tapparelle
- controllo carichi di corrente: monitoraggio e gestione dei carichi di corrente
- diffusione sonora: gestione dell’audio e delle sorgenti sonore
- videofonia: gestione della comunicazione con l’esterno dell’abitazione
- irrigazione
- sistema di allarme: controllo di fughe di gas, fumo e allagamento con messa in sicurezza degli ambienti e segnalazione
- sicurezza e videosorveglianza: monitoraggio continuo dell’abitazione
- controllo di elettrodomestici: gestione a distanza delle funzioni degli elettrodomestici


I vantaggi della casa domotica

I vantaggi di realizzare un impianto domotico sono molteplici. Innanzitutto, un vantaggio innegabile è proprio la possibilità di controllare in tempo reali gli apparecchi connessi alla rete da remoto. Questo tramite pc, tablet, smartphone o touch screen. La domotica permette inoltre un notevole risparmio sui consumi energetici ed economici. La sicurezza è sicuramente un altro aspetto importante, grazie a un continuo controllo sugli elementi dell’impianto.


Domotica casa in vendita online su rexel.it

Rexel ti aiuta ad aumentare il livello di sicurezza ed efficienza energetica grazie a componenti di domotica di ultima generazione: semplici da installare e intuitivi da utilizzare. Nel nostro catalogo online sono presenti i più moderni comandi: Bticino, Schneider e Vimar, caratterizzati da una notevole flessibilità di programmazione e delle funzioni collegate. Lo staff è disponibile per chiarimenti e consulenze mirati sul funzionamento dei prodotti ed è possibile richiedere preventivi online e resi gratuiti.