› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PRI 48 RAC SC/APC + CASSETTES

Cod. Rexel GGPRI48RACK7
Cod. Produttore PRI48RACK7

Informazioni principali

  • Descrizione: PRI 48 RAC SC/APC + CASSETTES
  • Funzione: Gestione connessione fibra
  • Applicazione: Edifici residenziali
  • Standard: Conforme ARCEP
  • Design: Van separati chiudibili
  • Durata: Soluzione di lunga durata
  • Serie: GGPRI48RACK7
  • Uso: Implementazioni FTTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Considerato come punto di demarcazione tra la rete privata dell'edificio e la rete degli operatori, il building connection point (PRI) consente di gestire la connessione degli abbonati in fibra ottica negli edifici residenziali. Soddisfacendo i requisiti ARCEP sia in termini di dimensioni che di funzionalità, i box per edifici Gigamedia offrono una soluzione funzionale, flessibile e di lunga durata durante le implementazioni FTTH, grazie in particolare ai vani separati e chiudibili a chiave dedicati al cablaggio dell'edificio o al patch.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

camere separate

adatto per numero di fibre

48

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

PRI 48 RAC SC/APC + CASSETTES
€ 216,80 x 1 pz.
(pz.)