› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Terminale di testa BOX 2 porte SC-SPX/LC-DPX IP65 plastica

Cod. Rexel GGIP65BOX4FO
Cod. Produttore IP65BOX4FO

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Plastica
  • Numero porte: 2 porte SC
  • Tipo connettore: SC SX
  • Uso: Interno/Esterno
  • Applicazioni: FTTx residenziali
  • Fissaggio: Su pali
  • Serie: GGIP65BOX4FO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un grado di protezione IP65, queste box ottici sono state appositamente progettate per uso interno/esterno. Consentono di rispondere alle applicazioni FTTx in aree residenziali (possibilità di fissaggio su pali) o in aree industriali.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

camere separate

adatto per numero di fibre

4

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

Terminale di testa BOX 2 porte SC-SPX/LC-DPX IP65 plastica
€ 40,24 x 1 pz.
(pz.)