› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

BOX DA PARETE PLASTICA 8SC/12ST SPX

Cod. Rexel GGTERMINALBOX
Cod. Produttore TERMINALBOX
Cod. EAN 3700575917815

Informazioni principali

  • Tipo: Box da parete plastica
  • Connessioni: 8 SC simplex
  • Connessioni: 12 ST simplex
  • Moduli inclusi: 2 moduli da caricare
  • Uso: Ambiente interno
  • Applicazione: Installazioni fibra ottica
  • Capacità: Fino a 12 connessioni
  • Serie: GGTERMINALBOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: destinato a un ambiente interno, il TERMINALBOX è una soluzione economica per le installazioni fibra ottica fino a 12 connessioni. Le Custodia è spedito con 2 moduli da caricare: 12 ST simplex e 8 SC simplex.

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di fibre

12

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

BOX DA PARETE PLASTICA 8SC/12ST SPX
€ 37,69 x 1 pz.
(pz.)