Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Bianco
numero RAL
9010
direzione di uscita
Verso il basso
Installazione in canale
tipo di fissaggio
Altro
parapolvere
Tapparella
tipo di connettore
SC
Montaggio a pavimento/sottopavimento
Con etichetta
a parete
con telaio di copertura
avvolgimento di riserva
larghezza dell'apparecchio
80 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
28 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile