› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

PIGTAIL G657 SCAPC 2M

Cod. Rexel GGS3M657SCA2M
Cod. Produttore S3M657SCA2M

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale G657
  • Dimensione fibra: 9/125 µm
  • Raggio curvatura: Debole
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Colore guaina: Gialla
  • Applicazione: Pigtail fibra ottica
  • Serie: GGS3M657SCA2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pigtails monomodale G657 9/125 µm a debole raggio di curvatura, Guaina gialla.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

PIGTAIL G657 SCAPC 2M