› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA 4FO + CAVO DROP 4FO G657 SCAPC 60M

Cod. Rexel GGDTIO4F60M
Cod. Produttore DTIO4F60M

Informazioni principali

  • Serie: STOA
  • Fibra: 4FO G657A2
  • Lunghezza: 60 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Tipo: Derivazione preterminata
  • Applicazione: FTTH edificio
  • Design: Raggio curvatura ridotto
  • Integrazione: Cavo Drop 4FO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I cavi di derivazione preterminati con DTIO (Optical Inner Termination Device) o PTO (Optical Terminal Outlet) sono destinati ad applicazioni FTTH. edificio. La graffatura e il passaggio delle ante ad angolo sono possibili grazie ad un design adeguato e all'integrazione di fibre con un piccolo raggio di curvatura (G657A2).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9005

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

80 mm

altezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

numero di raccordi

4

STOA 4FO + CAVO DROP 4FO G657 SCAPC 60M
€ 67,10 x 1 pz.
(pz.)