› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Terminale di testa fibra ottica 12F SC/APC cablaggio strutturato reti LAN data center

Cod. Rexel GWGW38331
Cod. Produttore GW38331
Cod. EAN 8034035018503

Informazioni principali

  • Categoria: STOM - Scatola terminazioni ottiche
  • Materiale: Plastico
  • Colore: Grigio (RAL 7035)
  • Predisposizione: 12 bussole SC/APC
  • Dimensioni (LxAxP): 206x233x65 mm
  • Installazione: A parete
  • Grado di protezione: IP65
  • Serie: DATA CENTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego. Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

Terminale di testa fibra ottica 12F SC/APC cablaggio strutturato reti LAN data center