› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

SPLITTER 1SC/APC X 4 SC/APC G657

Cod. Rexel GGMINIPLC1X4
Cod. Produttore MINIPLC1X4

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter PLC
  • Ingresso: 1 fibra SC/APC
  • Uscita: 4 fibre SC/APC
  • Cavo: Preconnettorizzato
  • Fibra: G657
  • Installazione: Rapida on site
  • Performance: Alta efficienza
  • Serie: GGMINIPLC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo mini splitter PLC può inviare il segnale di una fibra ottica verso 4 fibre ottiche . Spedito preconnettorizzato (cavi SC/APC) per offrire un alto livello di performance a basse tempistiche di installazione on site.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Cassetta di giunzione

larghezza

12 mm

altezza

4 mm

profondità

60 mm

tipo

1×4

Tipo di connettore ingresso

SC / APC

Tipo di connettore uscita

SC / APC

Max. perdita di inserzione

7,4 DECIBEL

Min. perdita di ritorno

55 DECIBEL

Max. perdita di uniformità

0,6 DECIBEL

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL)

0,3 DECIBEL

Min. direttività

55 DECIBEL

Input lunghezza fibra

1000 mm

Uscita lunghezza fibra

1000 mm

SPLITTER 1SC/APC X 4 SC/APC G657
€ 35,54 x 1 pz.
(pz.)