› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola Terminazione Ottica 4 Bussole SC/APC 100m FTTH

Cod. Rexel FY287516
Cod. Produttore 287516
Cod. EAN 8016978102204

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Monomodo 9/125
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 100 m
  • Connettori: SC/APC Simplex PULL
  • Perdita di inserzione: < 0.25 dB
  • Dimensioni prodotto: 250x250x50 mm
  • Serie: STOA

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata sul solo lato STOA con 4 bussole SC/APC e shooter. Include 100 metri di cavo in fibra ottica monomodale 9/125 semi loose con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco. Il cavo contiene 4 fibre con connettori simplex PULL SC/APC, garantendo una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Progettata per impianti multiservizio FTTH, è ideale per distribuire i servizi centralizzati all’interno di ogni unità abitativa con dimensioni compatte e peso ridotto. Conforme alla normativa EN50575:2014 + A1:2016. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato sul solo lato STOA, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 100m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola Terminazione Ottica 4 Bussole SC/APC 100m FTTH