› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

SPLITTER 1SC/APC X 32 SC/APC G657

Cod. Rexel GGMINIPLC1X32
Cod. Produttore MINIPLC1X32

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter 1SC/APC x 32
  • Connettori: SC/APC
  • Fibra: G657
  • Preconnettorizzato: Sì
  • Installazione: Rapida on site
  • Segnale: 1 fibra a 32 fibre
  • Performance: Alta
  • Serie: GGMINIPLC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo mini splitter PLC può inviare il segnale di una fibra ottica verso 32 fibre ottiche . Spedito preconnettorizzato (cavi SC/APC) per offrire un alto livello di performance a basse tempistiche di installazione on site.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Cassetta di giunzione

larghezza

20 mm

altezza

6 mm

profondità

80 mm

tipo

1x32

Tipo di connettore ingresso

SC / APC

Tipo di connettore uscita

SC / APC

Max. perdita di inserzione

17,1 DECIBEL

Min. perdita di ritorno

55 DECIBEL

Max. perdita di uniformità

1,5 DECIBEL

Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL)

0,3 DECIBEL

Min. direttività

55 DECIBEL

Input lunghezza fibra

1000 mm

Uscita lunghezza fibra

1000 mm

SPLITTER 1SC/APC X 32 SC/APC G657
€ 98,47 x 1 pz.
(pz.)