Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82985
Cod. Produttore
82985
Cod. EAN
8009561121270

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast M25 D=21 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: M25x1,5

lunghezza totale

40 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

diametro nominale

21 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

colore

grigio

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D 21