Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1142009
Cod. Produttore
1142009
Cod. EAN
8016692108568

Informazioni di prodotto

CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, GRIGIO RAL 7035
Il CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GR è un prodotto di alta qualità realizzato in plastica poliammide, noto per la sua durabilità e resistenza. Questo componente è progettato con una filettatura PG, con una dimensione nominale di 9.0000, che garantisce un'ottima compatibilità con i sistemi elettrici. Il suo design non trattato offre versatilità per diverse applicazioni, rendendolo un elemento fondamentale per le installazioni elettriche. Ideale per chi cerca affidabilità e performance.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

PG

Produttore

CONTRODADO PA6.6 CON COLLARE PG9 GR

€ 0,1126 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info