Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE12-M8
Cod. Produttore
ANE12-M8
Cod. EAN
8016692039619

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.50MMQ FLEX VITE 8MM

    FLESSIBILISSIMI

Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda ad occhiello isolato PA6.6 per cavi rame flessibili 50mmq vite M8

€ 1,83 x 1 pz.
(pz.)