Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1120
Cod. Produttore
1120
Cod. EAN
8016692579603

Informazioni di prodotto

CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M20x1,5, GRIGIO RAL 7035
Il CE1120 è un controdado realizzato in poliammide di alta qualità, caratterizzato da una finitura grigia elegante. Con una filettatura metrica di dimensione nominale M20x1,5, questo controdado offre una robustezza e una resistenza ideali per applicazioni elettriche. La plastica utilizzata garantisce leggerezza e durabilità, rendendolo una scelta pratica per chi cerca affidabilità nei propri progetti. Scegli CE1120 per prestazioni superiori nel tuo lavoro.

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

colore

grigio luce

Produttore

CONTRODADO PA6.6 M20X1,5 GRIGIO

€ 0,1531 x 1 pz.
(pz.)