Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82981
Cod. Produttore
82981
Cod. EAN
8009561121232

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast M16 D=10 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: M16x1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

diametro nominale

10 mm

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D 10