Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82940
Cod. Produttore
82940
Cod. EAN
8009561198555

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1'1/4 D=40 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: G1 1/4

lunghezza totale

67 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

colore

nero

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/4 D