Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSTDX604
Cod. Produttore
STDX604
Cod. EAN
8030343071872

Informazioni di prodotto

Tubo in acciaio inox STDX
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

installazione su legno

superficie spazzolata

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

esecuzione

rigido senza filettatura

classe di resistenza a compressione

leggero (classe 2)