Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARFR50
Cod. Produttore
ARFR50
Cod. EAN
8030343013087

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo AR-FR
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Dimensioni: 50/50
  • Serie: TXARFR50
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Quantità consigliata: 2
Raccordo a innesto in metallo nichelato di alta qualità, realizzato in ottone con superficie lucidata per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per connessioni affidabili, offre una finitura elegante e robusta ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e performanti. La struttura in ottone assicura stabilità meccanica e protezione contro l’usura, mentre il rivestimento nichelato contribuisce a preservare l’integrità del prodotto in ambienti esposti. Adatto per installazioni che necessitano di componenti precisi e durevoli. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

50 mm

divisibile

superficie lucidata

Produttore

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 per elettrico

€ 36,81 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info