› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici

Cod. Rexel TXARFR25B
Cod. Produttore ARFR25B
Cod. EAN 8030343013018

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo ad innesto
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filetto: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro: 25/27 mm
  • Serie: FR 25.B
  • Consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a innesto in ottone nichelato con superficie lucidata, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e durature. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e affidabilità nelle installazioni. La finitura nichelata conferisce un aspetto estetico curato e protegge il materiale sottostante, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e precisione. Adatto per collegamenti con dimensioni 25/27, questo raccordo combina funzionalità e durata in un design pratico e resistente. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto femmina IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

in due parti

materiale della guarnizione

Gomma

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

25 mm

divisibile

superficie lucidata

Raccordo innesto rapido ottone nichelato IP67 impianti elettrici