Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-200ST
Cod. Produttore
FL25-200-ST
Cod. EAN
8016692048901

Informazioni di prodotto

TRECCIA STAGNATA SEZ.25MMQ L=200MM
La treccia stagnata CEFL25-200ST è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 25 mmq e una lunghezza di 200 mm, offre una connessione sicura e affidabile. Realizzata in materiale stagnato, questa treccia è resistente alla corrosione, rendendola ideale per ambienti difficili. La sua versatilità la rende perfetta per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Scopri la robustezza e l'affidabilità della CEFL25-200ST.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

200 mm

forma del conduttore

piatto

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

Produttore

TRECCIA STAGNATA SEZ.25MMQ L 200MM